Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax 2980/1FO Ankerschiene C-Prof.SW 16mm 35x18x1000mm ungel.feuerverz.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0231529
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2980/1FO
EAN/GTIN:
     4013339042005
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax
Anker-/Profilschiene Modell 2980, C-Profil mit schrag zulaufenden Seiten, ungelocht jedoch mit beidseitig mittiger Tauchlochung zu den Profilenden. Passende Bugelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Ma?e) H x t : 18 x 2 mm B auf B1 : 35 auf 30 mm Schlitzweite : 16 mm Tauchlochung : ? 9 mm Abstand zum Profilende : 15 mm Lieferlange L : 1000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 17,14*
€ 21,32*
1
€ 5,46*
ab € 15,03*
€ 21,33*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,12457*
€ 21,45457*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,6096*
€ 23,0096*
1
€ 3,90*
ab € 17,06*
€ 23,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,45457*
€ 25,53094
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,88457*
€ 24,85264
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,81457*
€ 23,57934
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,04457*
€ 22,66304
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,41457*
€ 21,91334
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,12457*
€ 17,99824
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 15,12457* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.