Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutz mit Zusatz 2p 253V 100A 0,1A Hilfsschalter Fernauslöser REG 2,5TE DFS2100-2/0,10-AFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.1 A, Typ A, FT
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.1 A, Typ A, FT
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.1 A, Typ A, FT
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.1 A, Typ A, FT
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.1 A, Typ A, FT
Artikel-Nr.:
     262-E837I91
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09165621
EAN/GTIN:
     4014712146471
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutz mit Zusatz 2p 253V 100A 0,1A Hilfsschalter Fernauslöser REG 2,5TE DFS2100-2/0,10-AFT
Weitere Informationen:
Baugröße nach DIN 43880:
2.5
Bemessungsabschaltvermögen:
1 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 A
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6 A
Bemessungsspannung:
253 V
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Bemessungsstrom:
100 A
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
69 mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Zusatzeinrichtungen werksseitig angebaut:
Hilfsschalter / Fernauslöser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 730,47*
€ 832,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 736,99*
€ 843,46*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 751,16*
€ 856,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 844,92*
€ 955,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,46*
€ 1.003,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,57*
€ 986,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,83*
€ 942,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,71*
€ 915,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,99*
€ 877,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.