Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter A 2p 253V 80A 0,5A 2TE REG 10kA 0,25kAstoß DFS2080-2/0,50-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 80 A, 0.5 A, Typ A
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 80 A, 0.5 A, Typ A
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 80 A, 0.5 A, Typ A
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 80 A, 0.5 A, Typ A
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 80 A, 0.5 A, Typ A
Artikel-Nr.:
     262-E837I02
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09157601
EAN/GTIN:
     4014712069459
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter A 2p 253V 80A 0,5A 2TE REG 10kA 0,25kAstoß DFS2080-2/0,50-A
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 50 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.5 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsspannung:
253 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
80 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69 mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
2
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
4 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter doepke, schutzschalter, schutzschalter 2 polig, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 283,17*
€ 338,92*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 303,83*
€ 360,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 305,09*
€ 361,12*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 320,27*
€ 378,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 319,98*
€ 379,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,26*
€ 451,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,45*
€ 446,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,30*
€ 431,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,32*
€ 406,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,98*
€ 380,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 329,71*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 330,13*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 630,68*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 245,12*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,61*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 329,42*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 679,53*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 358,86*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 318,71*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,54*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.