Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 160A 4p 125-160AIn IP20 Einb Festeinbau Schraub DFL8160-4/0,03-BSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 160 A, 0.03 A, Typ B SK
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 160 A, 0.03 A, Typ B SK
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 160 A, 0.03 A, Typ B SK
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 160 A, 0.03 A, Typ B SK
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 160 A, 0.03 A, Typ B SK
Artikel-Nr.:
     262-E837H75
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09184784
EAN/GTIN:
     4014712153714
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Leistungsschalter 160A 4p 125-160AIn IP20 Einb Festeinbau Schraub DFL8160-4/0,03-BSK
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
93.4 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
125 - 160 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Schutzschalter, doepke fi-schutzschalter 4p, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.103,15*
€ 2.269,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.266,68*
€ 2.431,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.475,63*
€ 2.652,27*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.501,31*
€ 2.672,29*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.500,72*
€ 2.689,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.269,66*
€ 2.700,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.244,43*
€ 2.670,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.165,73*
€ 2.577,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.124,57*
€ 2.528,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.103,15*
€ 2.502,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09200028
ab € 421,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.