Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter A 4p 550V 100A 0,1A 4TE REG 10kA 0,25kAstoß DFS4100-4/0,10-AV500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.1 A, Typ A, 290 V, 500 V, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.1 A, Typ A, 290 V, 500 V, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.1 A, Typ A, 290 V, 500 V, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.1 A, Typ A, 290 V, 500 V, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.1 A, Typ A, 290 V, 500 V, N-li
Artikel-Nr.:
     262-E837H33
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09165945
EAN/GTIN:
     4014712155534
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter A 4p 550V 100A 0,1A 4TE REG 10kA 0,25kAstoß DFS4100-4/0,10-AV500
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 50 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsspannung:
550 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
100 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
22.5 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter doepke, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 785,72*
€ 902,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 865,92*
€ 992,02*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 888,83*
€ 1.019,98*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.007,68*
€ 1.137,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,77*
€ 1.074,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,22*
€ 1.062,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,70*
€ 1.015,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,60*
€ 983,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,72*
€ 935,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 330,74*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 331,63*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 708,10*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 261,72*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,18*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,14*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 682,12*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 401,42*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 319,04*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,43*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.