Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter B 2p 253V 100A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß DFS4100-2/0,03-BSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.03 A, Typ B SK, N-re
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.03 A, Typ B SK, N-re
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.03 A, Typ B SK, N-re
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.03 A, Typ B SK, N-re
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.03 A, Typ B SK, N-re
Artikel-Nr.:
     262-E837H25
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09164698
EAN/GTIN:
     4014712157552
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter B 2p 253V 100A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß DFS4100-2/0,03-BSK
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 50 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsspannung:
253 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
100 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Fehlerstrom-Typ:
B
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
2
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
9.7 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
allstromsensitiv:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter doepke, schutzschalter, schutzschalter 2 polig, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.200,72*
€ 1.340,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.256,61*
€ 1.391,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.293,79*
€ 1.431,95*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.334,36*
€ 1.479,88*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.499,57*
€ 1.654,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,95*
€ 1.656,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.375,41*
€ 1.636,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,49*
€ 1.571,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,17*
€ 1.530,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.256,61*
€ 1.495,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 328,52*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 328,14*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 634,92*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 244,47*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 328,13*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,30*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 673,72*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 358,17*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 317,93*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,54*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.