Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter A 4p 550V 40A 0,03A 4TE REG 10kA 0,25kAstoß DFS4040-4/0,03-AV500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter A 4p 550V 40A 0,03A 4TE REG 10kA 0,25kAstoß
FI-Schutzschalter A 4p 550V 40A 0,03A 4TE REG 10kA 0,25kAstoß
Artikel-Nr.:
     262-E837G16
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09134945
EAN/GTIN:
     4014712137912
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter A 4p 550V 40A 0,03A 4TE REG 10kA 0,25kAstoß DFS4040-4/0,03-AV500
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 50 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsspannung:
550 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
40 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
3.6 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 30ma 4polig 40a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 120,98*
€ 146,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,98*
€ 154,18*
Frei Haus
ab € 128,57*
€ 154,26*
Frei Haus
ab € 132,84*
€ 160,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 139,52*
€ 168,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 329,78*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 329,88*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 632,56*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 245,18*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,72*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 330,20*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 675,59*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 358,71*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 318,81*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,56*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.