Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Kst Ø8-9mm Ø11mm 3mm geschl sw HV1302-PVC-FR-BK(1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 15.9 mm, Innendurchmesser: 8.0 mm, Höhe: 9.0 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 15.9 mm, Innendurchmesser: 8.0 mm, Höhe: 9.0 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 15.9 mm, Innendurchmesser: 8.0 mm, Höhe: 9.0 mm
Artikel-Nr.:
     262-E834B42
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-03020
EAN/GTIN:
     4031026186443
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Durchführungstülle Kst Ø8-9mm Ø11mm 3mm geschl sw HV1302-PVC-FR-BK(1000)
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
11 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 60 °C
Farbe:
schwarz
Für Wandstärke:
3 - 3 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8 - 9 mm
Gesamtlänge:
3 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,07051*
€ 0,08871*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07035*
€ 0,08885*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0747*
€ 0,0937*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0777*
€ 0,0974*
Lager 262
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,10053*
€ 0,12213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,12213*
€ 0,14533
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10053*
€ 0,11963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 122,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.