Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Kst Ø4-5mm Ø6,4mm sw 1,6mm geschl HV1201B-PVC-FR-BK(2000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 9.5 mm, Innendurchmesser: 4.0 mm, Höhe: 6.5 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 9.5 mm, Innendurchmesser: 4.0 mm, Höhe: 6.5 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 9.5 mm, Innendurchmesser: 4.0 mm, Höhe: 6.5 mm
Artikel-Nr.:
     262-E834B34
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02020
EAN/GTIN:
     4031026186252
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Durchführungstülle Kst Ø4-5mm Ø6,4mm sw 1,6mm geschl HV1201B-PVC-FR-BK(2000)
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
6.4 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 60 °C
Farbe:
schwarz
Für Wandstärke:
1.6 - 1.6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 - 5 mm
Gesamtlänge:
2.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03206*
€ 0,04206*
20 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03203*
€ 0,04213*
19 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0341*
€ 0,0444*
19 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0355*
€ 0,0463*
Lager 262
2000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04591*
€ 0,05901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,05901*
€ 0,07022
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04591*
€ 0,05463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 118,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.