Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutz Koax-Typen Rundkabel sw Kst Ø5,3mmØ5,3-5,5mm HV2101A-PVC-FR-BK(1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 13.0 mm, Innendurchmesser: 5.5 mm
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 13.0 mm, Innendurchmesser: 5.5 mm
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 13.0 mm, Innendurchmesser: 5.5 mm
Artikel-Nr.:
     262-E834B28
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     632-01020
EAN/GTIN:
     4031026186016
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutz Koax-Typen Rundkabel sw Kst Ø5,3mmØ5,3-5,5mm HV2101A-PVC-FR-BK(1000)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Rundkabel
Kabeldurchmesser:
5.3 - 5.5 mm mm
Min. Innendurchmesser:
5.3 mm
Steckverbinder:
Koax-Typen
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, BNC-Knickschutztülle, Gummiendtülle, Isolationsschutztülle, Kabelschutz, Kabeltülle, Kennzeichnungstülle, Knickschutz, Leitungsschutz, Montagewannenschutztülle, RJ45-Tülle, Schutzschlauch, Schutztülle, Steckertülle, Tülle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,46*
ab € 0,10233*
€ 0,12433*
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,10327*
€ 0,12527*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,1092*
€ 0,1322*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1109*
€ 0,1329*
Lager 262
1000
€ 5,95*
ab € 0,14763*
€ 0,17363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,17363*
€ 0,20662
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,16563*
€ 0,1971
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,14763*
€ 0,17568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 173,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.