Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø29mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C IWS29-PA6(25)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wellrohr Ø29mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C
Wellrohr Ø29mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C
Artikel-Nr.:
     262-E832J70
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22290
EAN/GTIN:
     4031026192758
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Wellrohr Ø29mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C IWS29-PA6(25)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34.5 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
65 mm
Biegeradius, statisch:
65 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
HB
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
29 mm mm
Nenndurchmesser:
29 mm mm
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Ölbeständig:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,5864*
€ 4,5664*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,58655*
€ 4,56655*
25
Frei Haus
ab € 3,7328*
€ 4,7528*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,0031*
€ 5,0931*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 5,17572*
€ 6,52572*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 6,52572*
€ 7,76561
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,02572*
€ 7,17061
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,17572*
€ 6,15911
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 163,143* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.