Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E832J16 Herst.-Nr.: 167-00211 EAN/GTIN: 4031026280684 |
| |
|
| | |
| Kunststoffschlauch PVC Ø17mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) FG17-PVC/ST-GY(10) Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 17 mm mm | Biegeradius, statisch: | 17 mm mm | Druckfestigkeit: | 0 N N | Einsatztemperatur: | -20 - 70 °C | Farbe: | grau | Flexibilität: | hochflexibel | Innendurchmesser: | 13 mm mm | Nenndurchmesser: | 17 mm mm | Schutzart (IP): | IP68 | Ummantelungswerkstoff: | ohne Ummantelung | Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) | Werkstoff der Wendel: | PVC-ummantelter Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schlauchverschraubung, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Wellschlauch, elektroinstallationsrohr stahl, kabelschlauch, isolierrohr m20, Kunststoff-Schutzschlauch |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 5,761* | € 7,371* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,77* | € 7,38* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,935* | € 7,595* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 6,49* | € 8,25* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 9,30* | € 11,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 118,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|