Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø1,50,5mm sw 3:1 0,45mm -55-135°C HIS-3-1.5/0.5-PO-X-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø1,50,5mm sw 3:1 0,45mm -55-135°C
Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø1,50,5mm sw 3:1 0,45mm -55-135°C
Artikel-Nr.:
     262-E832I09
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30150
EAN/GTIN:
     4031026218656
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø1,50,5mm sw 3:1 0,45mm -55-135°C HIS-3-1.5/0.5-PO-X-BK(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.5 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.5 mm
Länge:
10 m mm
Schrumpfrate:
3:1
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,02*
€ 2,90*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,27*
€ 14,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 11,32*
€ 14,96*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,14*
€ 15,95*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,85*
€ 24,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 121,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 192,37*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,97*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,21*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 42,50*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,93*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.