Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter E 2p REG 63A 230V 690VUi 25kA 6kV Gr:2 IP2X HTN563E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLS-Schalter E 2p REG 63A 230V 690VUi 25kA 6kV Gr:2 IP2X
SLS-Schalter E 2p REG 63A 230V 690VUi 25kA 6kV Gr:2 IP2X
Artikel-Nr.:
     262-E832C99
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTN563E
EAN/GTIN:
     3250613303679
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SLS-Schalter E 2p REG 63A 230V 690VUi 25kA 6kV Gr:2 IP2X HTN563E
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Baugröße nach DIN 43880:
2
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V V
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV kV
Bemessungsstrom:
63 A A
Frequenz:
50 Hz Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP2X
Verschmutzungsgrad:
3
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter 2polig hager, sh schalter hager, sh schalter, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 125,63*
€ 148,08*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 127,66*
€ 151,26*
2
Frei Haus
ab € 130,80*
€ 154,13*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 129,66*
€ 154,30*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 152,60*
€ 180,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,01*
€ 214,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.