Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter 1P+N E-63A,f.Hutsch. HTN563E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLS-Schalter 1P+N E-63A,f.Hutsch. HTN563E
SLS-Schalter 1P+N E-63A,f.Hutsch. HTN563E
Artikel-Nr.:
     3517B-90255668
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTN563E
EAN/GTIN:
     3250613303679
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

SLS-Schalter 1P+N E-63A,f.Hutsch. HTN563E

SLS-Schalter 2 polig 2P+N E-Charakteristik 63A für Hutschienenmontage. SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten,  für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter 2polig hager, sh schalter hager, sh schalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SLS-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, Hauptsicherungsautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptautomat
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 126,00*
€ 147,90*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 127,53*
€ 151,75*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 130,67*
€ 153,78*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 130,52*
€ 154,97*
2
Frei Haus
ab € 131,935*
€ 155,275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 153,78*
€ 182,9982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,34*
€ 176,5246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,30*
€ 174,097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,67*
€ 155,4973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 307,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.