Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerschalter REG 1S 16A 250V 1TE Z-SW/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Druckschalter; 250VAC; 16A; IP40; für DIN-Schiene; bistabil
Modul: Druckschalter; 250VAC; 16A; IP40; für DIN-Schiene; bistabil
Artikel-Nr.:
     262-E831D09
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276300
EAN/GTIN:
     4015082763008
Suchbegriffe:
Drucktaster
Steuerschalter
Stufenschalter
eaton drucktaster 1s
Steuerschalter REG 1S 16A 250V 1TE Z-SW/S
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsabschaltvermögen:
0 kA
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
80 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Max. Lampenleistung:
0 W W
Min. Bemessungsspannung:
0 V
Polzahl:
1
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, eaton steuerschalter, Ausschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Wechselschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,56*
€ 7,67*
7 Tage
23
1
€ 6,95*
ab € 5,69*
€ 7,85*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 5,89*
€ 8,09*
1
€ 5,46*
ab € 6,09*
€ 8,41*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 8,01*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.