Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 4p 75kW EinAus 160A IP65 Komplettger_im_Geh Drehkn D635/HS-T55/6-D-MRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastschalter 4p 75kW EinAus 160A IP65 Komplettger_im_Geh Drehkn D635/HS-T55/6-D-MRG
Artikel-Nr.:
     262-E831B84
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     36990112
EAN/GTIN:
     4018325520819
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Lastschalter 4p 75kW EinAus 160A IP65 Komplettger_im_Geh Drehkn D635/HS-T55/6-D-MRG
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter 4 polig ip65, hauptschalter, hauptschalter 4 polig, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 604,02*
€ 705,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 737,71*
€ 847,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,51*
€ 1.008,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,90*
€ 1.000,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,23*
€ 958,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,67*
€ 926,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,71*
€ 877,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
34990195
ab € 140,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.