Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 35-110W 11,8V ws 124x37x26mm elektr.Trafo BAUREIHEEN-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E830H02
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     6991407200
EAN/GTIN:
     4044538001142
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Sicherheitstrafo 35-110W 11,8V ws 124x37x26mm elektr.Trafo BAUREIHEEN-D
Weitere Informationen:
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Ausgangsspannung:
11.8 - 11.8 V
Breite:
37 mm mm
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm mm
Einbau:
ja
Eingangsspannung:
230 - 230 V
Farbe:
weiß
Höhe:
26 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Leistung:
35 - 110 W
Länge:
124 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Sicherheitstrafo:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, halogen-transformator nobile, elektronik transformator, Adaptertrafo, Blocktrafo, Designtrafo, Einspeisetrafo, Eisenkerntrafo, Elektronischer Sicherheitstrafo, Elektronischer Trafo, Konventioneller Sicherheitstrafo, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Ringkerntrafo, Stromschienentrafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem, Trafoelement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,32*
€ 12,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,40*
€ 12,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,83*
€ 12,80*
1 Tag
13
€ 6,40*
ab € 9,22*
€ 13,37*
€ 8,50*
ab € 17,70*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
6991000000
ab € 7,28*
Zubehör
nobilé
6968201012
ab € 3,46*
Zubehör
nobilé
6968201006
ab € 2,98*
Zubehör
nobilé
6968202006
ab € 3,97*
Zubehör
nobilé
6990000000
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.