Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker Cu rt 0,5-1qmm fl_2.8x0.8mm fl 2.8x0.8mm volliso Polyamid (PA) 180286


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstecker Cu rt 0,5-1qmm fl_2.8x0.8mm fl 2.8x0.8mm volliso Polyamid (PA)
Flachstecker Cu rt 0,5-1qmm fl_2.8x0.8mm fl 2.8x0.8mm volliso Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-E829J33
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180286
EAN/GTIN:
     4021103802861
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh rot
Flachstecker Cu rt 0,5-1qmm fl_2.8x0.8mm fl 2.8x0.8mm volliso Polyamid (PA) 180286
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
18 - 20
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
rot
Halogenfrei:
ja
Isolation:
vollisoliert
Nennquerschnitt:
0.5 - 1 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, flachkabelschuh cimco, Flachstecker/-hülse, Flachsteckhülse, Hülse, Rund-/Flachsteckverbindung, Rundstecker, Rundstecker/-hülse, Rundsteckhülse, Rundsteckverbindung, Stecker, Steckverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,09191*
€ 0,13141*
100
€ 5,46*
ab € 0,0956*
€ 0,1365*
100
€ 3,90*
ab € 0,1087*
€ 0,1557*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1213*
€ 0,1733*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,12219*
€ 0,17519*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,13141*
€ 0,15638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11681*
€ 0,139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10991*
€ 0,13079
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10321*
€ 0,12282
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,09191*
€ 0,10937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,141* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
10 6144
ab € 68,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.