Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker 2,8x0,8mm 0,5-1mm² rot galvanisch verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2646927
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180286
EAN/GTIN:
     4021103802861
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh rot
Flachstecker, isoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei Temperaturbeständigkeit 60 Grad C bis +105 Grad C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters 0, 5-1 mm² - 2, 8 x 0, 8 mm rot Ausführung: Stecker, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: vollisoliert, Farbe der Isolation: rot, Steckerabmessungen: flach 2,8x0,8 mm, Werkstoff: Kupfer, AWG-Bereich: 18...20, Nennquerschnitt: 0,5...1 mm², Werkstoff der Isolation: Polyamid (PA), mit Rastnase: false, mit Abgriff: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
180286
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, flachkabelschuh cimco
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,09171*
€ 0,13101*
100
€ 5,46*
ab € 0,0951*
€ 0,1362*
100
€ 3,90*
ab € 0,1087*
€ 0,1557*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1213*
€ 0,1733*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,12219*
€ 0,17519*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
10 6144
ab € 68,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.