Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiflächenheizung 300Wq 700W 2,4qm 1Kaltl 400V 30Wm 3200x750x7mm DEVISNOW300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-E824I29
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     83902050
EAN/GTIN:
     5703466157695
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Freiflächenheizung 300Wq 700W 2,4qm 1Kaltl 400V 30Wm 3200x750x7mm DEVISNOW300
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
700 - 700 W
Anschlussspannung:
400 - 400 V
Anzahl der Kaltleiter:
1
Ausführung:
Heizkabel
Breite:
750 mm mm
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
2.4 m² m²
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet für Feuchträume:
ja
Heizleiterbelastung:
30 W/m W/m
Leistung:
300 W/m² W/m²
Länge:
3200 mm mm
Länge der Kaltleiter:
10000 mm mm
Stärke:
7 mm
Widerstand:
229 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, dünnbettheizmatten devi, heizband, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,10*
€ 165,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,00*
€ 165,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,82*
€ 176,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 198,35*
€ 235,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 658,07*
€ 737,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,41*
€ 877,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,52*
€ 865,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,37*
€ 840,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,48*
€ 819,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,07*
€ 783,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Devi
83902023
ab € 205,06*
Ähnlich
Devi
83902053
ab € 197,47*
Ähnlich
Devi
83902056
ab € 293,89*
Ähnlich
Devi
83902026
ab € 305,99*
Ähnlich
Devi
83902080
ab € 279,01*
Ähnlich
Devi
83902029
ab € 392,82*
Ähnlich
Devi
83902059
ab € 406,87*
Ähnlich
Devi
83902062
ab € 462,33*
Ähnlich
Devi
83902065
ab € 547,15*
Ähnlich
Devi
83902083
ab € 537,32*
Ähnlich
Devi
83902086
ab € 671,35*
Ähnlich
Devi
83902068
ab € 687,78*
Ähnlich
Devi
83902020
ab € 127,99*
Ähnlich
Devi
83902071
ab € 873,76*
Ähnlich
Devi
83902089
ab € 869,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.