Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte 400V DTCE-300 700W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517K-89155065
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     83902050
EAN/GTIN:
     5703466157695
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizmatte 400V DTCE-300 700W

Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet für den Einbau in Stahlbeton, Estrich oder Sandbett. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Einschl.
Weitere Informationen:
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
Geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussleistung:
-700 W
Leistung:
300 W/m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 132,76*
€ 161,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,43*
€ 162,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,93*
€ 163,77*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,85*
€ 165,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,85*
€ 176,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Devi
83902023
ab € 200,93*
Ähnlich
Devi
83902053
ab € 196,32*
Ähnlich
Devi
83902056
ab € 293,75*
Ähnlich
Devi
83902026
ab € 300,20*
Ähnlich
Devi
83902080
ab € 276,55*
Ähnlich
Devi
83902029
ab € 385,53*
Ähnlich
Devi
83902059
ab € 399,12*
Ähnlich
Devi
83902062
ab € 452,36*
Ähnlich
Devi
83902065
ab € 537,17*
Ähnlich
Devi
83902083
ab € 527,61*
Ähnlich
Devi
83902086
ab € 655,83*
Ähnlich
Devi
83902068
ab € 672,33*
Ähnlich
Devi
83902020
ab € 126,16*
Ähnlich
Devi
83902071
ab € 855,73*
Ähnlich
Devi
83902089
ab € 858,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.