Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 16-22mm Kst W=Kst Wanne=Kunststoff R1-PVC-BK(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bügelschelle 16-22mm Kst W=Kst Wanne=Kunststoff
Bügelschelle 16-22mm Kst W=Kst Wanne=Kunststoff
Artikel-Nr.:
     262-E820B69
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     201-20010
EAN/GTIN:
     5022660314339
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Bügelschelle 16-22mm Kst W=Kst Wanne=Kunststoff R1-PVC-BK(500)
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Kabel:
0
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Spannbereich:
16 - 22 mm mm
Werkstoff der Schelle:
Kunststoff
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Schnapp-Schlauchschellen, Schnappschlauchschellen, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1725*
€ 0,2125*
27 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17403*
€ 0,21403*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17928*
€ 0,21928*
25 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1821*
€ 0,2221*
Lager 262
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19896*
€ 0,24896*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,24896*
€ 0,29626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23896*
€ 0,28436
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19896*
€ 0,23676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 124,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
201-10010 C1-PA6HIR-BK
ab € 43,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.