Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter TNNetzform- 230VAC Netzform-TN 1,3kV 4TE Hutschiene TH35 V20-C3+NPE-280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsableiter TNNetzform- 230VAC Netzform-TN 1,3kV 4TE Hutschiene TH35
Überspannungsableiter TNNetzform- 230VAC Netzform-TN 1,3kV 4TE Hutschiene TH35
Artikel-Nr.:
     262-E815A49
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5094656
EAN/GTIN:
     4012195240099
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter
Überspannungsableiter TNNetzform- 230VAC Netzform-TN 1,3kV 4TE Hutschiene TH35 V20-C3+NPE-280
Weitere Informationen:
Baugröße:
4 TE
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Höchste Dauerspannung DC:
280 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
120 kA kA
Nennspannung AC:
230 V V
Nennspannung DC:
230 V V
Netzform TN:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.3 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 136,25*
€ 169,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,13*
€ 185,74*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 162,04*
€ 198,49*
4 Tage
4
€ 6,50*
ab € 166,90*
€ 204,57*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 170,31*
€ 207,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5094765
ab € 174,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.