Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO V20-C 3+NPE-280 SurgeController V20 3+1 280V 5094656


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SurgeController V20 3+1 Ausführung 280V
SurgeController V20 3+1 Ausführung 280V
SurgeController V20 3+1 Ausführung 280V
Artikel-Nr.:
     986-2628072
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5094656
EAN/GTIN:
     4012195240099
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter
Überspannungsableiter Typ 2 • Kompletteinheit, bestehend aus Ober- und Unterteil, vormontiert und anschlussfertig • geeignet für TN- und TT-Netz-Systeme • Steckbares Oberteil, Oberteil ohne Werkzeug vom Unterteil zu trennen • Inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung • Mit optischer Defektanzeige • Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer • Gekennzeichnete Anschlüsse Anwendungsbeispiel: Wohngebäude, Einfamilienhaus und Industrie
Weitere Informationen:
Schutzpegel:
1,3 kV
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Schutzart (IP):
IP20
Baugröße:
4 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
false
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Nennspannung AC:
230 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 135,74*
€ 168,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,37*
€ 184,12*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 161,09*
€ 197,24*
Lager 986
4
€ 6,50*
ab € 167,66*
€ 203,39*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 170,44*
€ 206,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5094765
ab € 175,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.