Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter TNNetzform- 230VAC Netzform-TN 1,3kV Mit Fernmeldekontakt V20-C3+NPE+FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E815A92
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5094765
EAN/GTIN:
     4012195240242
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter
Überspannungsableiter TNNetzform- 230VAC Netzform-TN 1,3kV Mit Fernmeldekontakt V20-C3+NPE+FS
Weitere Informationen:
Baugröße:
4 TE
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
80 kA kA
Nennspannung AC:
230 V V
Nennspannung DC:
230 V V
Netzform TN:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.3 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 175,02*
€ 212,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,52*
€ 228,70*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 213,34*
€ 258,33*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 240,24*
€ 289,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5094656
ab € 135,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.