Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose 2f Cat6 IP44 Cepex APmont RJ45 Kst AP-Mont 4340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 4340 Steckdose RJ-45 Grau
MENNEKES 4340 Steckdose RJ-45 Grau
Artikel-Nr.:
     262-E814E04
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4340
EAN/GTIN:
     4015394216568
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Datendose 2f Cat6 IP44 Cepex APmont RJ45 Kst AP-Mont 4340
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Auslassrichtung:
unten
Befestigungsart:
schrauben
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6
Mit Staubschutz:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Schutzart (IP):
IP44
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 52,50*
€ 59,86*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 55,87*
€ 62,76*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 52,00*
€ 66,99*
1
€ 5,46*
ab € 52,92*
€ 68,20*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 53,97*
€ 69,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4300
ab € 52,04*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4320
ab € 51,85*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4350
ab € 53,76*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4360
ab € 52,00*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4370
ab € 52,46*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4375G
ab € 51,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.