| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E812F48 Herst.-Nr.: 2CDG110028R0011 EAN/GTIN: 4016779654234 |
| |
|
| | |
| Jalousieaktor KNX REG 4f 4Eing Handbedien Vor Ort-Handbedienung JA/S4.SMI.1M Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Eingänge: | 4 | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Funktion Schalten: | ja | KNX: | ja | Max. Anzahl der Jalousieausgänge: | 4 | Min. Tiefe der Gerätedose: | 64.5 mm | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | AC/DC | Vor Ort-/Handbedienung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eib jalousieaktor abb, jalousieaktor knx, jalousieaktor abb, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 235,85* | € 282,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,51* | € 290,86* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 244,22* | € 291,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,04* | € 293,55* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 263,27* | € 313,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|