| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3041263 Herst.-Nr.: JA/S4.SMI.1M EAN/GTIN: 4016779654234 |
| |
|
| | |
| Steuert digital 4 unabhängige Gruppen mit jeweils bis zu 4 SMI-Rollladen- bzw. Jalousieantrieben über ABB i-bus®. Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Fahren in Position, Sonnenschutz- und Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen zu Antrieb und Behang. Manuelle Bedienung direkt am Gerät auch ohne EIB/KNX-Spannung möglich. Montageart: REG, Stromart: AC, Anzahl der Eingänge: 0, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 4, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Funktion Schalten: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 64,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | JA/S4.SMI.1M | Ident Code: | 2CDG110028R0011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 235,40* | € 277,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,09* | € 286,84* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 243,81* | € 287,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,31* | € 289,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 259,23* | € 305,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|