Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse STKst IP65 B800xH950xT250mm ET250mm geschl FL177A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FL177A Elektrische Abdeckung IP65
Hager FL177A Elektrische Abdeckung IP65
Artikel-Nr.:
     262-E812B09
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL177A
EAN/GTIN:
     3250610674284
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Leergehäuse
Leergehäuse STKst IP65 B800xH950xT250mm ET250mm geschl FL177A
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Anzahl der Module:
222
Anzahl der Reihen:
6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
800 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
37
Einbautiefe:
250 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
950 mm mm
Innentiefe:
250 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennstrom (In):
630 A
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Tiefe:
250 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Verteilertür, leergehäuse hager ip65, schalterabdeckung, hager schalterabdeckung, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 357,37*
€ 413,30*
€ 65,00*
ab € 367,85*
€ 423,68*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 379,44*
€ 435,15*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 378,19*
€ 435,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 419,52*
€ 477,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,76*
€ 568,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,22*
€ 565,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,12*
€ 541,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,91*
€ 528,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,52*
€ 499,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
FL151A
ab € 75,63*
Ähnlich
Hager
FL152A
ab € 87,83*
Ähnlich
Hager
FL153A
ab € 91,73*
Ähnlich
Hager
FL157A
ab € 99,69*
Ähnlich
Hager
FL158A
ab € 102,62*
Ähnlich
Hager
FL161A
ab € 120,02*
Ähnlich
Hager
FL162A
ab € 122,00*
Ähnlich
Hager
FL163A
ab € 125,26*
Ähnlich
Hager
FL164A
ab € 127,51*
Ähnlich
Hager
FL165A
ab € 137,63*
Ähnlich
Hager
FL166A
ab € 146,30*
Ähnlich
Hager
FL169A
ab € 152,88*
Ähnlich
Hager
FL170A
ab € 235,43*
Ähnlich
Hager
FL173A
ab € 280,25*
Ähnlich
Hager
FL174A
ab € 307,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.