Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FL161A Elektrische Abdeckung IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FL161A Elektrische Abdeckung IP65
Hager FL161A Elektrische Abdeckung IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328145
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL161A
EAN/GTIN:
     3250610674208
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
500 mm
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL408A
ab € 28,77*
Zubehör
Hager
FL80Z
ab € 6,60*
Zubehör
Hager
FL85Z
ab € 5,79*
Zubehör
Hager
FL874A
ab € 12,42*
Zubehör
Hager
FL93Z
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.