Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschranklüftung IP54 230VAC 25m3h m.Filter 12W RZF100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E811I39
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX046474R9999
EAN/GTIN:
     4011617464747
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub
Schaltschranklüftung IP54 230VAC 25m3h m.Filter 12W RZF100
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Bemessungsleistung:
12 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
105 mm
Farbe:
grau
Höhe:
105 mm
Mit Filter:
ja
Montageart:
Schraubbefestigung
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Tiefe:
55 mm
Umlüfter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
25 m³/h
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 103,04*
€ 125,87*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 104,13*
€ 126,45*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,17*
€ 126,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,48*
€ 128,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,96*
€ 139,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.