Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5E 100m rt SFUTP AWG26 99256.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRNC-B Netzwerkkabel, Cat 5e, 8-adrig, AWG 26-7, rot, 99256.100
FRNC-B Netzwerkkabel, Cat 5e, 8-adrig, AWG 26-7, rot, 99256.100
Artikel-Nr.:
     262-E809B97
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     99256.100
EAN/GTIN:
     8717511107198
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Patchkabel Cat5E 100m rt SFUTP AWG26 99256.100
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Ausführung flammwidrig:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Knickschutztülle:
ohne
Länge:
100 m m
Mantel-Farbe:
rot
NVP-Wert:
67 %
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ohne
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ohne
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel 100m, patchkabel, cat5e patchkabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, BNC/UTP-Mediakoppler, CAT 5E-Patchkabel, CAT 5-Patchkabel, CAT 6-Patchkabel, CAT 7-Patchkabel, Computerkabel, Computerleitung, Crossover-Patch Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenstecker, EDV-Kabel, EDV-Leitung, Ethernet-Patchkabel, FTP-Crossover-Kabel, GG45-Patchkabel, ISDN-Patchkabel, Jumperkabel, Kabeladapter, Kat. 5E-Patchkabel, Kat. 5-Patchkabel, Kat. 6-Patchkabel, Kat. 7-Patchkabel, Konfektionierte Leitung, Konfektioniertes Kabel, Kupfer-Kabel, Leitung, Mediakoppler, Medienkoppler, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel Twisted Pair, PC-Kabel, Rangierkabel, Schnur, Telefonkabel, Telefonschnur, Tera 7-Patchkabel, Tera-Patchkabel, UTP-Mediakoppler, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Western-Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,44*
€ 100,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,38*
€ 103,83*
Frei Haus
ab € 96,43*
€ 122,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.