Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5E 100m gn SFUTP AWG26 99253.100


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E809B63
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     99253.100
EAN/GTIN:
     8717511107235
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Patchkabel Cat5E 100m gn SFUTP AWG26 99253.100
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Ausführung flammwidrig:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Knickschutztülle:
ohne
Länge:
100 m m
Mantel-Farbe:
grün
NVP-Wert:
67 %
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ohne
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ohne
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 5e sf/utp 100m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, BNC/UTP-Mediakoppler, CAT 5E-Patchkabel, CAT 5-Patchkabel, CAT 6-Patchkabel, CAT 7-Patchkabel, Computerkabel, Computerleitung, Crossover-Patch Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenstecker, EDV-Kabel, EDV-Leitung, Ethernet-Patchkabel, FTP-Crossover-Kabel, GG45-Patchkabel, ISDN-Patchkabel, Jumperkabel, Kabeladapter, Kat. 5E-Patchkabel, Kat. 5-Patchkabel, Kat. 6-Patchkabel, Kat. 7-Patchkabel, Konfektionierte Leitung, Konfektioniertes Kabel, Kupfer-Kabel, Leitung, Mediakoppler, Medienkoppler, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel Twisted Pair, PC-Kabel, Rangierkabel, Schnur, Telefonkabel, Telefonschnur, Tera 7-Patchkabel, Tera-Patchkabel, UTP-Mediakoppler, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Western-Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 72,09*
€ 92,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,89*
€ 102,70*
Frei Haus
ab € 94,76*
€ 120,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 102,70*
€ 122,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 101,81*
€ 121,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 93,46*
€ 111,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 91,52*
€ 108,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,89*
€ 93,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,7889* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
99258.100
ab € 72,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.