Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose UP Kst rechteck IP3X 193x138x66mm 9926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse 139x138x66mm 9926
Leergehäuse 139x138x66mm 9926
Artikel-Nr.:
     262-E808E72
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9926
EAN/GTIN:
     7611614063898
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Gerätedose UP Kst rechteck IP3X 193x138x66mm 9926
Weitere Informationen:
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
138 mm
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
6
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Länge:
193 mm
Montageart:
Betonbau
Schutzart (IP):
IP3X
Spezielle Anwendung:
ohne
Stutzen:
ohne
Tiefe:
66 - 66 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 19,55*
€ 24,55*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 21,16172*
€ 26,42172*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 21,9657*
€ 27,2857*
1
€ 5,46*
ab € 19,94*
€ 27,45*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 24,4024*
€ 29,5224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,5224*
€ 35,13166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,8424*
€ 34,32246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,1324*
€ 33,47756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,4024*
€ 29,03886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 147,612* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.