Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 3p Schraub 250V L 16A 1,5-0qmm Ø5-9,5mm hfr N PE RST16I3SS1ZT4SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland
Wieland
Artikel-Nr.:
     262-E777F05
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.032.4553.1
EAN/GTIN:
     4049088279164
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchten-Steckverbinder
Steckverbinder Gebäude 3p Schraub 250V L 16A 1,5-0qmm Ø5-9,5mm hfr N PE RST16I3SS1ZT4SW
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 - 0 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
1.5 - 0 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Breite:
19.9 mm
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
19.9 mm
Kabeldurchmesser:
5 - 9.5 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
64 mm
Mechanische Codierung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP68
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,13*
1
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 6,13*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,2009*
€ 6,1309*
1
€ 5,46*
ab € 4,25*
€ 6,20*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,27109*
€ 7,48109*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48109*
€ 8,9025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08109*
€ 8,4265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81109*
€ 8,1052
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47109*
€ 7,7006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06109*
€ 7,2127
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27109*
€ 6,2726
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.