Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 46.032.4553.1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE Serie (Rundsteckverbind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S301731
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.032.4553.1
EAN/GTIN:
     4049088279164
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchten-Steckverbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
64 mm
Farbe:
schwarz
Kabel-Ø (max.):
9.5 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
19 mm
Herst.-Teilenr.:
46.032.4553.1
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Nennstrom:
16 A
Serie:
RST® MINI
Kabel-Ø (min.):
5 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 4,56*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,1288*
€ 5,9688*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,2109*
€ 6,0809*
1
€ 5,46*
ab € 4,26*
€ 6,15*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.