| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7470397 Herst.-Nr.: 46.032.4553.1 EAN/GTIN: 4049088279164 |
| |
|
| | |
| Anwendung 250V, 16A, für Leitungsdurchmesser 5,0-9,5mm, Kodierfarbe schwarz, Gehäusefarbe schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | WIELAND Electric GmbH | Produkt Typ: | RST16I3SS1ZT4SW | Ident Code: | 46.032.4553.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtensteckverbinder, RST-Rundsteckverbinder, RST-Steckverbinder, Rundsteckverbinder RST, Serie RST Steckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, wieland anschlussleitung, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, CEE-Form-Stecker, Kraftsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, Kraftkupplung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,48* | € 4,16* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,2009* | € 6,1209* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,25* | € 6,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,21* | € 6,20* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,6022* | € 6,6322* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|