Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 1-15W 350mA 43V IP20 Kstgeh dyn 115x34x19mm 17613000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brumberg 17613000 LED-Treiber
Brumberg 17613000 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     262-E756B36
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17613000
EAN/GTIN:
     4250047778721
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 1-15W 350mA 43V IP20 Kstgeh dyn 115x34x19mm 17613000
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
1 - 15 W
Ausgangsspannung:
43 - 43 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
34 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
19 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
115 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,88*
€ 29,64*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 22,12*
€ 29,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,98*
€ 29,79*
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 23,08*
€ 31,03*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,17*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17643000
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.