Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E755F68 Herst.-Nr.: 6334240 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Anbauleuchte Polaron 27W 3000K ws 2600lm Konv IP40 Ø403x68mm POLARONIQWD1-2LED3000-830ET Weitere Informationen: | | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | ja | Anschlussart: | Steckklemme | Art der Verdrahtung: | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausführung des Rasters: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | freistrahlend/diffus | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Außendurchmesser: | 403 mm | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 70000 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 2600 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 25 °C | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Blendbegrenzung (UGR): | 25 | Breite: | 0 mm | Einbaubreite: | 0 mm | Einbaudurchmesser: | 0 mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 0 mm | Einbaulänge: | 0 mm | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 | Farbtemperatur: | 3000 - 3000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Flimmerwert Pst LM: | 0.3 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Aufbaumontage: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 27 - 27 W | Geeignet für Wandmontage: | ja | Gehäusefarbe: | weiß | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s | Höhe/Tiefe: | 68 mm | Klirrfaktor (THD): | 14 | Leistungsfaktor: | 0.95 | Leiterquerschnitt: | 0 mm² | Leuchtenlichtausbeute: | 96 lm/W | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtaustritt: | indirekt | Lichtfarbe: | weiß | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstärke: | 0 cd | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 0 mm | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 51 | Max. Systemleistung: | 27 W | Mit Betriebsgerät: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 230 - 230 V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Oberflächenschutz Gehäuse: | pulverbeschichtet | Ohne Dimmfunktion: | ja | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 | Polzahl: | 3 | Schlagfestigkeit: | IK02 | Schutzart (IP): | IP40 | Schutzklasse: | I | Spannungsart: | AC/DC | Stroboskopeffektwert SVM: | 0.3 | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Wannenleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, trilux led langfeldleuchte, elektronik transformator, trilux led wannenleuchte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 693,41* | € 776,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 697,99* | € 782,39* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 730,11* | € 815,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 741,40* | € 825,04* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 749,86* | € 830,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|