Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 100A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2010-7HL36-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-E746C25
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA20107HL360AA0
EAN/GTIN:
     4042948833957
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 100A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2010-7HL36-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 428,21*
€ 486,89*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 428,88*
€ 487,44*
Frei Haus
ab € 439,38*
€ 500,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 467,84*
€ 530,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,20*
€ 571,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,60*
€ 631,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,96*
€ 629,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,57*
€ 604,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,54*
€ 588,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,84*
€ 556,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA92630QC00
ab € 34,24*
Zubehör
Siemens
3VA91630SB10
ab € 15,68*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB20
ab € 16,41*
Zubehör
Siemens
3VA91230KD10
ab € 66,21*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK15
ab € 33,45*
Zubehör
Siemens
8US12134AP03
ab € 94,58*
Zubehör
Siemens
3VA94870GA80
ab € 16,31*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,15*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,74*
Zubehör
Siemens
3VA91680VF30
ab € 78,01*
Zubehör
Siemens
3VA91630KB04
ab € 12,44*
Zubehör
Siemens
3VA91630KB05
ab € 20,26*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 128,33*
Zubehör
Siemens
3VA99870KB00
ab € 27,18*
Zubehör
Siemens
3VA92230JC22
ab € 36,53334*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.