Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 100A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2010-6JQ36-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-E746C13
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA20106JQ360AA0
EAN/GTIN:
     4042948817339
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 100A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2010-6JQ36-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0.6 - 10 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 823,38*
€ 924,91*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 823,28*
€ 925,46*
Frei Haus
ab € 851,42*
€ 954,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 977,34*
€ 1.095,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.233,59*
€ 1.369,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.369,55*
€ 1.629,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,54*
€ 1.613,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.303,27*
€ 1.550,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.270,25*
€ 1.511,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.233,59*
€ 1.467,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA91670LF10
ab € 35,65*
Zubehör
Siemens
3VA92630QD00
ab € 13,83*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,37*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB10
ab € 14,25*
Zubehör
Siemens
3VA91630SB10
ab € 15,62*
Zubehör
Siemens
3VA92570SB30
ab € 15,98*
Zubehör
Siemens
3VA91670SB30
ab € 15,63*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB20
ab € 16,34*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 211,74*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK23
ab € 75,51*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,49*
Zubehör
Siemens
3VA92230JJ22
ab € 42,16*
Zubehör
Siemens
3VA91030JG11
ab € 13,49*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,36*
Zubehör
Siemens
3VA92670PK17
ab € 102,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.