Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 100A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2010-6JP36-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-E746C09
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA20106JP360AA0
EAN/GTIN:
     4042948817322
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 100A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2010-6JP36-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0.6 - 10 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 681,21*
€ 767,62*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 677,27*
€ 768,16*
Frei Haus
ab € 693,12*
€ 783,69*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,66*
€ 899,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.009,27*
€ 1.124,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,92*
€ 1.338,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,89*
€ 1.329,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,20*
€ 1.280,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,44*
€ 1.246,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,27*
€ 1.201,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA92570SB30
ab € 15,98*
Zubehör
Siemens
3VA91670SB30
ab € 15,63*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,66*
Zubehör
Siemens
3VA91680VF30
ab € 77,96*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,19*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA10
ab € 309,90*
Zubehör
Siemens
3VA99870KB00
ab € 27,27*
Zubehör
Siemens
3VA92230JJ22
ab € 42,16*
Zubehör
Siemens
3VA92230JF60
ab € 68,37*
Zubehör
Siemens
3VA91030JG11
ab € 13,49*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,36*
Zubehör
Siemens
3VA92230QG00
ab € 13,74*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB23
ab € 27,84*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 18,54*
Zubehör
Siemens
3VA92670PK53
ab € 124,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.