Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 100A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2010-7HM36-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-E746B97
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA20107HM360AA0
EAN/GTIN:
     4042948817384
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 100A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2010-7HM36-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 586,35*
€ 667,61*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 586,29*
€ 668,16*
Frei Haus
ab € 597,49*
€ 681,61*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 694,30*
€ 781,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 875,63*
€ 982,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,58*
€ 1.169,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,07*
€ 1.159,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,83*
€ 1.085,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,15*
€ 1.059,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,63*
€ 1.042,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93880LB10
ab € 29,24*
Zubehör
Siemens
3VA92630QB00
ab € 19,26*
Zubehör
Siemens
3VA92630QD00
ab € 13,83*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB20
ab € 16,34*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,08*
Zubehör
Siemens
3VA91230RL30
ab € 595,01*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 211,74*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK17
ab € 60,49*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,17*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,77*
Zubehör
Siemens
3VA92230JC22
ab € 36,54334*
Zubehör
Siemens
3VA92230JJ22
ab € 42,16*
Zubehör
Siemens
3VA92680VK20
ab € 9,83*
Zubehör
Siemens
3VA92030QF00
ab € 23,51334*
Zubehör
Siemens
3VA92230QG00
ab € 13,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.