Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teiltür IP00 ST H1219xB519xT15mm FZ101N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür mit Sichtfenster univ. IP44,1250x550 FZ101N
Tür mit Sichtfenster univ. IP44,1250x550 FZ101N
Artikel-Nr.:
     262-E745F25
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ101N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenverbinder
Teiltür IP00 ST H1219xB519xT15mm FZ101N
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teiltür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
519 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1219 mm mm
Schutzart (IP):
IP00
Tiefe:
15 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, verteilertür hager, verteilertür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,11*
€ 228,66*
Frei Haus
ab € 196,25*
€ 233,11*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 198,24*
€ 236,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,24*
€ 237,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 216,23*
€ 257,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,95*
€ 306,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,00*
€ 302,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,05*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,96*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 50,05*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,30*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,78*
Zubehör
Hager
FZ836N
ab € 44,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.