Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür univers IP44 mit Sichtfenster 1250x550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2367199
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ101N
EAN/GTIN:
     3250612777280
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenverbinder
Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1250xB:550mm Farbe: weiß, Breite: 519 mm, Ausführung: Anschlagtür, Höhe: 1219 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP44, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: true, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FZ101N
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,14*
€ 228,42*
Frei Haus
ab € 194,72*
€ 232,85*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 197,45*
€ 236,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,21*
€ 237,12*
Frei Haus
ab € 200,96*
€ 240,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,45*
€ 234,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,05*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,38*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,96*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 50,12*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,29*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,87*
Zubehör
Hager
FZ836N
ab € 44,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.