| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E714I75 Herst.-Nr.: 200048178-00 EAN/GTIN: 4015739481781 |
| |
|
| | |
| Briefkasten MauerDW 2f VA si 2tast 2mod 345x395,5x2mm Koppelbar CL411BD2A02R Weitere Informationen: | | Anzahl der Briefkästen: | 2 | Anzahl der Modulplätze: | 2 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 2 | Ausführung des Putzrahmens: | rund | Breite Einwurf: | 230.5 mm | Einwurf: | vorne | Entnahme: | hinten | Farbe: | Silber | Gesamtbreite: | 345 mm | Gesamthöhe: | 395.5 mm | Gesamttiefe: | 2 mm | Höhe Einwurf: | 36 mm | Koppelbar: | ja | Mit überstehender Regenkante: | ja | Montageart: | Mauerdurchwurf | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchwurfbriefkasten, Mauerdurchwurfbriefkasten, Mauerdurchwurfkasten, briefkasten siedle, briefkasten, briefkasten silber, Aufputz-Briefkasten, Briefkastenanlage, Durchwurf-Briefkasten, Raumsparbriefkasten, Standbriefkasten, System-Briefkasten, Türseitenteil, Unterputz-Briefkasten, Wandbriefkasten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.290,04* | € 1.449,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.312,39* | € 1.473,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.341,82* | € 1.502,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.353,05* | € 1.516,60* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.406,20* | € 1.575,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|