Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchwurfbriefkasten-Front eds,Classic,Audio CL 411 BD2A 02 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-22652080
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200048178-00
EAN/GTIN:
     4015739481781
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenfront
durchwurfbriefkastenfront

Durchwurfbriefkasten-Front eds,Classic,Audio CL 411 BD2A 02 R

Classic Durchwurfbriefkasten für das 6+n System mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, ohne Gehäuse zur Montage auf vorhandenes Unterputzgehäuse der Baureihe TL 411. Türlautsprecher mit 2 Ruftasten und 2 Briefeinwurfklappen mit Griffleiste.
Weitere Informationen:
Montageart:
Mauerdurchwurf
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Koppelbar:
ja
Geeignet für Batteriemontage:
nein
Anzahl der Briefkästen:
2
Anzahl der Modulplätze:
2
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Gesamtbreite:
345 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.289,98*
€ 1.449,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.310,30*
€ 1.473,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.336,57*
€ 1.502,17*
Frei Haus
ab € 1.348,49*
€ 1.516,63*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.349,63*
€ 1.516,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.502,17*
€ 1.787,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,95*
€ 1.748,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,86*
€ 1.671,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.368,80*
€ 1.628,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,57*
€ 1.590,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200043063-00
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.