Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stableuchte Micro sw Kst m.LM 16701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 16701 101 421 Taschenlampe Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Varta 16701 101 421 Taschenlampe Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     262-E653H32
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16701101421
EAN/GTIN:
     4008496808052
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
LED-Stableuchte Micro sw Kst m.LM 16701
Weitere Informationen:
ANSI:
AAA
Anzahl der Batterien:
1
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
30 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
0 - 12 lm
Länge:
83 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IPX4
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 2,59*
€ 4,06*
12 Tage
133
1
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 4,17*
12 Tage
100
1
€ 6,29*
ab € 2,77*
€ 4,32*
1
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 4,53*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4903121414
€ 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.