Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC Ø16mm gr -5-80°C ohne Polyvinylchlorid (PVC) SILVYNSI13X16SGY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 61713300 Elektrische Leitungen
Lapp SKINTOP 61713300 Elektrische Leitungen
Lapp SKINTOP 61713300 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-E614B75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713300
EAN/GTIN:
     4044773214406
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kunststoffschlauch PVC Ø16mm gr -5-80°C ohne Polyvinylchlorid (PVC) SILVYNSI13X16SGY
Weitere Informationen:
Außen glatt:
ja
Außendurchmesser:
16 mm mm
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-5 - 80 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
13 mm mm
Nenndurchmesser:
16 mm mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,1682*
€ 1,5982*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,16839*
€ 1,59839*
50
Frei Haus
ab € 1,1916*
€ 1,6316*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,34*
€ 1,80*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,52798*
€ 2,02798*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,02798*
€ 2,4133
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,86798*
€ 2,2229
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,72798*
€ 2,0563
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 1,52798*
€ 1,8183
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,52798* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 101,399* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.